SWISS ONE トラック

SWISS ONE トラック ユニワールド

レンズと一体化したフレーム上部のブローガードとラップアラウンドタイプの大きなレンズで埃やゴミの侵入をシャットアウトいます。穴の開いたテンプルなどで見た目以上に軽いのもポイントです。

用途目の安全対策 形状一眼型 機能軽量 クリア 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート 内容量1個
注意
※溶接作業には絶対ご使用にならないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18887952 SO-031
オープン
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする