フルツイスト ミッド

フルツイスト ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
(1件のレビュー)

ローテーションポイント/歩行時に一番力が入る部分を強化することにより、靴底の擦り減りと足の疲労も減少される。
ラバーアウトソール/300℃耐熱のラバーソールで、その独特な形状により最適な動きやすさとグリップ力を実現。
エバークッション ビーエー/解剖学的にデザインされたインソールは、靴内の湿気を調節し快適な履き心地を生み出す。
イーヴィエー ミッドソール/何千もの小さな気泡により最適なクッション性と屈曲性を生む、超軽量のミッドソール。
アイディー セル/柔らかい衝撃吸収素材のIDセルは、カカトが地面についた時の衝撃を吸収する。
コンポジット トゥ キャップ/グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール先芯より軽く、耐磁性と断熱性を兼ね備えている。

用途建設現場・工事現場・運搬 足幅3E相当 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種 材質(アッパー)マイクロファイバー / ナイロン 材質(ソール)ラバー 機能グリップ力、耐磁性、断熱性、衝撃吸収 材質(先芯)合成樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18884215 63-201-0 24.5 レッド 約870g
オープン
 
 
取扱い終了
18884224 63-201-0 25 レッド 約850g
オープン
 
 
取扱い終了
18884233 63-201-0 25.5 レッド 約885g
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18884242 63-201-0 26 レッド 約930g
オープン
 
 
取扱い終了
18884258 63-201-0 26.5 レッド 約965g
オープン
 
 
取扱い終了
18884267 63-201-0 27 レッド 約990g
オープン
 
 
取扱い終了
18884276 63-201-0 28 レッド 約1000g
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18884285 63-202-0 24.5 イエロー 約870g
オープン
 
 
取扱い終了
18884294 63-202-0 25 イエロー 約850g
オープン
 
 
取扱い終了
18884303 63-202-0 25.5 イエロー 約885g
オープン
 
 
取扱い終了
18884312 63-202-0 26 イエロー 約930g
オープン
 
 
取扱い終了
18884328 63-202-0 26.5 イエロー 約965g
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18884337 63-202-0 27 イエロー 約990g
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18884346 63-202-0 28 イエロー 約1000g
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18884328
2017-02-03
用途:
工場内作業時の足先保護(ほぼ穿きっぱなし)
有限会社 丸新木材 様 (製造業)

3E相当と、表記の違いがありサイズが合わないのでは?と多少不安でしたが幅に関しては問題なしでした。それほど甲高の足ではないのでインソールを利用して使用しています。
以外に軽くて満足しています。安全靴としては高価な分、☆-1としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする