SIGNET(シグネット) SIGNET(シグネット)の 整備工具・収納 SIGNET(シグネット)の 電気系統用工具 SIGNET(シグネット)の スパークプラグ関連工具 プラグソケット(ラバー) 差込角(sq.)1/2 プラグソケット(ラバー) 注文コード 18891188 スパークプラグ専用のソケット。ゴム式 差込角(sq.)1/2 対辺寸法(inch)5/8 全長(mm)64 寸法5/8 深さ(mm)20 差込穴径(mm)21 先端外径(Φmm)23 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 13220 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18891188 13220 ¥1,150 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 整備工具・収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タイヤレバー STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ 1/2エアーハンマー用ロッド KOTO 税込¥5,828 ¥5,298 エアリフト中アダプター UVIEW(ユービュー) 税込¥582 ¥529 バスケットへ ハブクリーナーブラシ SIGNET(シグネット) 税込¥879 ¥799 バスケットへ シートクリーパー KTC 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用 TONE トネ (前田金属工業) 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 3/8エアーハンマー用ロッド KOTO 税込¥5,828 ¥5,298 ロアアームホールドラバー KOTO 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ オイルフィルターレンチ94 TONE トネ (前田金属工業) 税込¥7,368 ¥6,698 本体用キャスター(ロック付) KTC 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ エアリフト大アダプター UVIEW(ユービュー) 税込¥582 ¥529 バスケットへ VAG オイルプレッシャーソケット JTC 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ エアリフト用円錐アダプター UVIEW(ユービュー) 税込¥747 ¥679 バスケットへ ボルトクリーニングセット SIGNET(シグネット) 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ クランクシャフトタイミングツール JTC 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ サポート型ドライブシャフトバー JTC 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ VAG サンバイザーリリースプライヤー JTC 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ エアリフト用本体交換ゴム UVIEW(ユービュー) 税込¥582 ¥529 バスケットへ 5PCS ヘックスセンサーソケットセット JTC 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ マグネットツールホルダー 東安 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品整備工具・収納電気系統用工具スパークプラグ関連工具プラグレンチソケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります T型プラグレンチ ユニバーサルプラグレンチ プラグレンチソケット ゲージ/テスター ワイヤープーラー タイミングライト プラグホール修正 シェアする マイページ 最近見た商品