圧着ペンチセット
圧着範囲(mm2)
・絶縁端子用:0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm2
・裸端子用:1.5/2.5/6.0/10mm2
・オープンバレル端子用:0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm2
・絶縁エンドスリーブ(小)用:0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4.0mm2
・絶縁エンドスリーブ(大)用:6.0/10/16mm2
セット内容圧着ペンチ(ダイス交換式)【ダイス5個】、絶縁端子、裸端子( 非絶縁ターミナル用ジョー)、オープンバレル端子(オープンバレルターミナル用ジョー)絶縁エンドスリーブ大用(コードエンドターミナル用ジョー L)絶縁エンドスリーブ小用(コードエンドターミナル用ジョーS)
内容量1セット
・裸端子用:1.5/2.5/6.0/10mm2
・オープンバレル端子用:0.5-1.0/1.5-2.5/4.0-6.0mm2
・絶縁エンドスリーブ(小)用:0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4.0mm2
・絶縁エンドスリーブ(大)用:6.0/10/16mm2
注意
※単品での販売は可能、取り寄せ品になります。納期ご確認下さい。
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18898942
2017-09-21
- 用途:
- 電材加工
会社用に買いました。価格が価格なので何ですが交換刃がお粗末すぎる作りです。品が良ければ個人購入も考えましたがこのつくりを見て買うのをやめた。
46人が参考にしています