スチールU-クランプ
強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、
溶接したい部分を見ながら作業することができます。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)60
全長(mm)200
奥行(mm)30
質量(g)690
内容量1丁
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25