誠一 畔引鋸

誠一 畔引鋸 石鋸工業

刃が湾曲している為板の真ん中に穴を空ける事が出来ます。荒目、細目の両刃式です。

用途一般木材・合板・集成材などの木工用。 材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:木 板厚(mm)0.5 使用時寸法(mm)420 刃渡り(mm)75 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18918253 75mm
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする