安全制電ロングブーツ

安全制電ロングブーツ ブラストン

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。

ホワイト 足幅3E 材質甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布、靴底:ポリウレタン、先芯:樹脂製(S級) 形状ハイカット 種類クリーンシューズ 規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種 電気抵抗値106-107Ω 機能制電、軽量、クッション性 靴タイプブーツ 内容量1足
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16458103 BSC-525-23.5 23.5
オープン
 
 
取扱い終了
16458112 BSC-525-24.0 24
オープン
 
 
取扱い終了
16458128 BSC-525-24.5 24.5
オープン
 
 
取扱い終了
16458137 BSC-525-25.0 25
オープン
 
 
取扱い終了
16458146 BSC-525-25.5 25.5
オープン
 
 
取扱い終了
16458155 BSC-525-26.0 26
オープン
 
 
取扱い終了
16458164 BSC-525-26.5 26.5
オープン
 
 
取扱い終了
16458173 BSC-525-27.0 27
オープン
 
 
取扱い終了
16458182 BSC-525-28.0 28
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16458103 BSC-525-23.5 89574187 BSC-5254-23.5 BSC-5254-23.5 安全制電ロングブーツ ブラストン 89574187 安全制電ロングブーツ ブラストン 1足 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16458112 BSC-525-24.0 89574196 BSC-5254-24.0 BSC-5254-24.0 安全制電ロングブーツ ブラストン 89574196 安全制電ロングブーツ ブラストン 1足 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16458128 BSC-525-24.5 89574205 BSC-5254-24.5 BSC-5254-24.5 安全制電ロングブーツ ブラストン 89574205 安全制電ロングブーツ ブラストン 1足 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16458137 BSC-525-25.0 89574214 BSC-5254-25.0 BSC-5254-25.0 安全制電ロングブーツ ブラストン 89574214 安全制電ロングブーツ ブラストン 1足 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16458146 BSC-525-25.5 89574223 BSC-5254-25.5 BSC-5254-25.5 安全制電ロングブーツ ブラストン 89574223 安全制電ロングブーツ ブラストン 1足 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16458155 BSC-525-26.0 89574232 BSC-5254-26.0 BSC-5254-26.0 安全制電ロングブーツ ブラストン 89574232 安全制電ロングブーツ ブラストン 1足 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16458164 BSC-525-26.5 89574248 BSC-5254-26.5 BSC-5254-26.5 安全制電ロングブーツ ブラストン 89574248 安全制電ロングブーツ ブラストン 1足 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16458173 BSC-525-27.0 89574257 BSC-5254-27.0 BSC-5254-27.0 安全制電ロングブーツ ブラストン 89574257 安全制電ロングブーツ ブラストン 1足 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16458182 BSC-525-28.0 89574266 BSC-5254-28.0 BSC-5254-28.0 安全制電ロングブーツ ブラストン 89574266 安全制電ロングブーツ ブラストン 1足 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする