ワイヤレスモニター付 テレビドアホン 「どこでもドアホン」 3-7タイプ(子機なしタイプ)
子機をあとから増設できる
消費電力(W)
待ち受け時:約1.5
動作時:約10
取付け方法
動作時:約10
モニター親機/露出壁掛け(壁掛け金具付属)
玄関子機/露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合
電源タイプ電源コード式
電源モニター親機/AC 100V(50Hz/60Hz)、玄関子機/モニター親機より供給
コード長さ(m)約1.5
照明LEDライト(照明用ランプ)
湿度範囲90%以下(ただし結露しないこと)
出力接点(A接点)1
周囲温度(℃)モニター親機/0~+40、玄関子機/-10~+50
画面サイズモニター親機/約7型ワイドカラー液晶ディスプレイ
増設可能機種玄関子機(1台付属、あと2台まで)、子機(6台まで)、窓センサー(KX-FSD10)20台、ドアセンサー(ECID20A)20台、増設モニター(VL-V671K)1台、センサーカメラ(VL-CD265/CD235/CD215)合計4台まで、電話機・ファックス接続(ワイヤレスアダプター機能による接続)、光るチャイムまたはメロディサイン(いずれか1種類のみ)、中継アンテナ(KX-FKD2)2台まで、住宅用火災警報器(連動型 最大14台まで)
通話方式ハンズフリー方式(タッチ応答・音声応答)、プレストーク応答
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
映像表示時間モニター親機/着信時:約30秒、通話時:約60秒、モニター時:約90秒
内容量1台
玄関子機/露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合