イナス
グルーヴ マットセカンドタイプ
水・泥・砂などをシャットアウト
寸法(mm)
1270×450
タイプ
セカンドタイプ
適合車種
ワンボックス、ミニバン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18926915
TR-280
TPE
ブラック
オープン
取扱い終了
18926924
TR-230
PVC
スモーク
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください