曜日別特売

スリムヘビー10

スリムヘビー10 - BXカネシンスリムヘビー10 - BXカネシンスリムヘビー10 - BXカネシンスリムヘビー10 - BXカネシン
(4件のレビュー)

本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。
ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。

用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応告示1460号第2号
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18936094SHV101個ビスYPR-85(グレー)×5本
380
289
318(税込)
当日出荷
18936103SHV101箱(50個)ビスYPR-85(グレー)×250本
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-05
用途: 耐震補強

簡単に取り付けられました。取り付けも簡単に出来ます。安心感が増しました。

2024-10-14
用途: 耐震補強工事
姫典建築

5本のビスで済むので 手間がかからず簡単に施工出来て助かります。

対象商品 : 18936103
2019-11-03
用途: 耐震補強
建設業・工事業

使いやすい!安くて経済的です!
ビスの精度もよくできてました!

1が参考にしています
対象商品 : 18936094
2019-06-29
用途: 木造住宅の耐震補強
有限会社スクラム建築工房建設業・工事業

ネジが締めやすい、特殊な工具無しでも。値段は安い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする