OBDⅡ配線(トヨタハイブリット車対応)
ASSURAシリーズ(OBDⅡ対応機種)専用のアダプターです。RO-107とは適合車種が異なります。
トヨタハイブリッド車の車両情報が表示できます。(一部の対応機種のみ)
適合ASSURA <OBDⅡ対応機種専用>
質量(g)96
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×25×45(コード、突起部除く)
内蔵ヒューズ2A・低背ヒューズ
内容量1個
ASSURAシリーズ(OBDⅡ対応機種)専用のアダプターです。RO-107とは適合車種が異なります。
トヨタハイブリッド車の車両情報が表示できます。(一部の対応機種のみ)