両面テープ 超強力 金属・一般材料用
優れた接着力を発揮する超強力両面テープです。
貼り素材のゆがみや縮みや振動するような場所でも強い接着力を発揮します。
屋内外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木など。金属製モールや銘板などの固定に最適。
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.6
粘着タイプ超強力
基材アクリルフォーム
使用温度範囲(℃)-30~200
粘着剤アクリル系粘着剤
粘着力(N/10mm)22
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
内容量1巻
化学物質安全性参考資料:
(0.2MB)
注意
※記載の用途以外で使用しないでください。※皮膚に直接貼らないでください。
※剥離紙で手を切ることがありますので、テープを握って強く引っ張ったりせず、十分注意して使用してください。
※本製品は剥がすことを前提としておりません。接着力が強いので剥がす際は、接着面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても支障のない場所で使用してください。
※テープは使用後、幼児の手の届かないところ、直射日光のあたらない場所で保管してください。
両面テープ一般用途用 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-03-07
- 用途:
- 車の補修
自営業 様
安価で性能もよく、今後も是非購入したいと思います。
2025-02-07
- 用途:
- 車の補修
自営業 様
安価で性能もよく、また次回も購入したいと思います。
2025-01-08
- 用途:
- 車の補修
自営業 様
大変安価で、性能もよくこれからも購入したいと思います。
- 対象商品:
- 19016147
2023-01-21
- 用途:
- 安全クッションの取付
自動車・二輪車・自転車関連業
安全クッションの取付に使用しました、木製の家具にしっかり付き母材を傷付け無いのが良いです
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07