曜日別特売
- 両面テープ 超強力 金属・一般材料用 モノタロウ 19016147

 

- 両面テープ 超強力 金属・一般材料用 モノタロウ 19016147
- 両面テープ 超強力 金属・一般材料用 モノタロウ 19016147
- 両面テープ 超強力 金属・一般材料用 モノタロウ 19016147
モノタロウ

両面テープ 超強力 金属・一般材料用

(135件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1巻
注文コード
19016147
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

優れた接着力を発揮する超強力両面テープです。
貼り素材のゆがみや縮みや振動するような場所でも強い接着力を発揮します。
屋内外で使用できます。

用途
金属、プラスチック、ガラス、タイル、木など。金属製モールや銘板などの固定に最適。
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.6
粘着タイプ
超強力
基材
アクリルフォーム
使用温度範囲(℃)
-30~200
粘着剤
アクリル系粘着剤
粘着力(N/10mm)
22
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
化学物質安全性参考資料:
注意
※記載の用途以外で使用しないでください。
※皮膚に直接貼らないでください。
※剥離紙で手を切ることがありますので、テープを握って強く引っ張ったりせず、十分注意して使用してください。
※本製品は剥がすことを前提としておりません。接着力が強いので剥がす際は、接着面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても支障のない場所で使用してください。
※テープは使用後、幼児の手の届かないところ、直射日光のあたらない場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:135
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 車の補修
自営業

安価で性能もよく、今後も是非購入したいと思います。

2025-02-07
用途: 車の補修
自営業

安価で性能もよく、また次回も購入したいと思います。

2025-01-08
用途: 車の補修
自営業

大変安価で、性能もよくこれからも購入したいと思います。

対象商品 : 19016147
2024-03-21
用途: 通常業務
製造業

お世話になります。消耗品が安価にて購入出来て、良かったです。

対象商品 : 19016147
2023-01-21
用途: 安全クッションの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

安全クッションの取付に使用しました、木製の家具にしっかり付き母材を傷付け無いのが良いです

1が参考にしています
対象商品 : 19016147
2022-12-13
用途: DIY
製造業

お世話になります。迅速なご対応有難うございました。
まだ少ししか使用していませんが、良い様な気がします。

対象商品 : 19016156
2022-03-17
用途: 社内で使用
ファクタ-株式会社

商品名通り協力です、普通の両面テーブで剥がれた時に使います。このテープは剥がれません。

対象商品 : 19016147
2021-12-26
用途: 車のメンテナンス
製造業

強力で屋外にも使用出来、熱にも強いのでまた購入したいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする