光陽産業 光陽産業の 配管・水廻り設備部材 光陽産業の ガス配管部材 光陽産業の ガスコンセント 床コンセントヒューズガス栓 床コンセントヒューズガス栓 注文コード 用途鉄配管用 接続Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)216 内容量1個 注意 ※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 G775A-12P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18941913 G775A-12P ¥13,780 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 税込¥6,798 ¥6,180 バスケットへ リヨンタオル掛 BT-4 シロクマ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ タオル掛 BT-1 シロクマ 税込¥3,298~ ¥2,998~ ハーブタオルリング BT-109 シロクマ 税込¥6,818~ ¥6,198~ フラットタオル掛 BT-40 シロクマ 税込¥9,458~ ¥8,598~ ラックスペーパーホルダー CW-6 シロクマ 税込¥7,698 ¥6,998 キャノンタオルリング BT-102 シロクマ 税込¥4,948 ¥4,498 ルピナスタオルリング BT-52 シロクマ 税込¥5,718 ¥5,198 ガスソフトコード リビラック 税込¥30,778~ ¥27,980~ フック付タオル掛 BT-35 シロクマ 税込¥2,198 ¥1,998 キャップ付タオル掛 BT-2 シロクマ 税込¥5,718~ ¥5,198~ クリップバンドセット(都市ガス・9.5ミリ用) カクダイ 税込¥285 ¥259 バスケットへ モナリザタオル掛 BT-33 シロクマ 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ハミルトンタオルリング BT-111 シロクマ 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 丸義星タオルリング BT-108 シロクマ 税込¥4,178~ ¥3,798~ ジェントルタオル掛 BT-36 シロクマ 税込¥5,168~ ¥4,698~ LP用ガスホース リビラック 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ マーガレットタオル掛 BT-32 シロクマ 税込¥4,948~ ¥4,498~ 丸棒タオル掛 BT-5 シロクマ 税込¥8,248~ ¥7,498~ ハミルトンペーパーホルダー CB-42 シロクマ 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材ガス配管部材ガスコンセント 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります ガス栓 ガスホース ガスコンセント ガス機器パーツ 温水床暖房部材 シェアする マイページ 最近見た商品