光陽産業 光陽産業の 配管・水廻り設備部材 光陽産業の ガス配管部材 光陽産業の ガスコンセント 壁コンセントヒューズガス栓 壁コンセントヒューズガス栓 注文コード 18941922 用途鉄配管用 接続Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)177 内容量1個 注意 ※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 G776A-12P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18941922 G776A-12P ¥11,680 ¥10,980 ¥10,980 ¥12,078 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 高圧ニードルバルブ 2ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥65,978~ ¥59,980~ 木製手すり棚タイプ(収納付) TOTO 税込¥18,678 ¥16,980 木製手すり棚一体タイプ紙巻器(収納付) TOTO 税込¥31,878 ¥28,980 ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器(収納付) TOTO 税込¥29,678 ¥26,980 中圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥71,478~ ¥64,980~ 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 税込¥5,478 ¥4,980 バスケットへ 紙巻器(樹脂製) TOTO 税込¥3,188 ¥2,898 棚付紙巻器 TOTO 税込¥5,938 ¥5,398 木製手すり棚別体タイプ二連紙巻器 TOTO 税込¥28,578 ¥25,980 ガスホース(LPガス用) カクダイ 税込¥1,022~ ¥929~ 棚付二連紙巻器 TOTO 税込¥16,478~ ¥14,980~ 木製手すり棚別体タイプ二連紙巻器(収納付) TOTO 税込¥31,878 ¥28,980 中圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ CEJN(セイン) 税込¥57,178~ ¥51,980~ 棚付紙巻器(スペアセット) TOTO 税込¥15,378 ¥13,980 木製手すり棚タイプ TOTO 税込¥16,478 ¥14,980 棚付二連紙巻器(棚 陶器製) TOTO 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 木製手すり 棚付二連紙巻器タイプ TOTO 税込¥24,178 ¥21,980 中圧ニードルバルブ 2ポートバルブ CEJN(セイン) 税込¥57,178~ ¥51,980~ クリップバンドセット(都市ガス・9.5ミリ用) カクダイ 税込¥285 ¥259 バスケットへ ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器 TOTO 税込¥26,378 ¥23,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材ガス配管部材ガスコンセント 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります ガス栓 ガスホース ガスコンセント ガス機器パーツ 温水床暖房部材 シェアする マイページ 最近見た商品