光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガスコンセント
壁コンセントヒューズガス栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18941922
品番
G776A-12P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,680
用途
鉄配管用
接続
Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
177
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。