レバー式セイフティガス栓 LPガス用

レバー式セイフティガス栓 LPガス用 光陽産業

用途鉄配管用 使用ガスLPガス 接続Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)196 内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18941947 G056A-12P
8,790
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする