光陽産業 光陽産業の 配管・水廻り設備部材 光陽産業の ガス配管部材 光陽産業の ガスコンセント フレキ床コンセントヒューズガス栓 フレキ床コンセントヒューズガス栓 注文コード タイプフレキ配管用 接続Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)275 内容量1個 注意 ※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 G775AF-12P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18942437 G775AF-12P ¥15,120 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フラットタオル掛 BT-40 シロクマ 税込¥9,458~ ¥8,598~ 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 税込¥6,798 ¥6,180 バスケットへ クリップバンドセット(都市ガス・9.5ミリ用) カクダイ 税込¥285 ¥259 バスケットへ キャップ付タオル掛 BT-2 シロクマ 税込¥5,718~ ¥5,198~ これエエやん ガオナ 排水穴カバー 排水口 穴隠し 化粧キャップ 洗面 トイレ 手洗 樹脂 店舗 GAONA(ガオナ) 税込¥879 ¥799 ジェントルタオル掛 BT-36 シロクマ 税込¥5,168~ ¥4,698~ モナリザタオル掛 BT-33 シロクマ 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ルピナスタオルリング BT-52 シロクマ 税込¥5,718 ¥5,198 キャノンタオルリング BT-102 シロクマ 税込¥4,948 ¥4,498 ハミルトンタオルリング BT-111 シロクマ 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ フラット二段タオル掛 BT-41 シロクマ 税込¥16,478~ ¥14,980~ フック付タオル掛 BT-35 シロクマ 税込¥2,198 ¥1,998 タオル掛 BT-1 シロクマ 税込¥3,298~ ¥2,998~ カルムタオル掛 BT-60 シロクマ 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ フロールタオル掛 BT-61 シロクマ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ メロディータオル掛 BT-34 シロクマ 税込¥4,398~ ¥3,998~ ガスソフトコード(都市ガス用) カクダイ 税込¥1,022~ ¥929~ ハーブタオルリング BT-109 シロクマ 税込¥6,818~ ¥6,198~ ラックスペーパーホルダー CW-6 シロクマ 税込¥7,698 ¥6,998 マーガレットタオル掛 BT-32 シロクマ 税込¥4,948~ ¥4,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材ガス配管部材ガスコンセント 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります ガス栓 ガスホース ガスコンセント ガス機器パーツ 温水床暖房部材 シェアする マイページ 最近見た商品