ねじ口びん セーフティコート 青キャップ付

ねじ口びん セーフティコート 青キャップ付 - DURAN

●素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。

材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス、セーフティーコート:PU耐熱温度(℃)-30~140内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980124017280-1000A1000
93,500
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
18980142017280-100A100
45,500
取扱い終了
18980167017280-150A150
47,000
取扱い終了
18980185017280-250A250
56,000
取扱い終了
18980203017280-25A25
43,000
取扱い終了
18980228017280-500A500
58,000
取扱い終了
18980246017280-50A50
45,500
取扱い終了
18980264017280-750A750
67,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする