SIBATA(柴田科学)
受器 PCB還流装置用
・45/40透明すり合わせ規格の接続部を持つ丸底の受器です。
・PCB還流装置用の部品として使用されています。
材質
ほうけい酸ガラス
容量(mL)
200
全高(mm)
170
外径(Φmm)
50
摺合せ
45/50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18989084
031220-200
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください