SIBATA(柴田科学)
抽出器 ガラスフィルター付 ソックスレー脂肪抽出用
・共通摺合せタイプのソックスレー抽出部のスペアパーツです。
・円筒ろ紙はΦ28×100mmのものが使えます。
・円筒ろ紙の代わりに抽出用円筒を使用することも可能です。
用途
043120-01用
材質
ほうけい酸ガラス
フィルター穴径(μm)
160~250
上部摺合
34/45
下部摺合
24/40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18990353
043120-021
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください