スチーム式350ml加湿器

スチーム式350ml加湿器 ユアサ(ユアサプライムス)

連続加湿6時間、1時間350mLの加湿量、強弱2段階調整、マグネットプラグ式

用途一般家庭、事務所用での加湿器に最適 材質強化プラスチック 質量(kg)1.8 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×170×265 水タンク容量(L)2.2 出力切替2段(強/弱) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18946908 YHY-350R(WH)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする