ホーム&オフィス用耐火金庫 R3シリーズ<開梱設置サービス付き>

ホーム&オフィス用耐火金庫 R3シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)

シンプルでスタイリッシュなデザインの外観。オフィスから家庭まで設置場所を選びません。
テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各実験に合格。
A4紙が収納可能。
ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。
2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。
4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。
便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
5回の間違え入力で自動ロックする機能付。
ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。
電池交換の時期がボタン操作一つで簡単に識別できます。

付属品棚板(1枚・可動式)、鍵付引出し(1個)、乾電池(4本) 質量(kg)64 容量(L)49 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×538 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×328×430 耐火時間60分 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×500×538 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18947705 006EHR3
111,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする