両面モニター付き防水1400万画素デジタルカメラ

両面モニター付き防水1400万画素デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)
(2件のレビュー)

小型軽量で操作も簡単な高画質1400万画素のデジタルカメラ。
単4型アルカリ電池採用で、旅行や行楽での急な電池切れにも安心です。
水深3mまでの防水性能で水辺やプールサイドでの使用はもちろん、水中での撮影も可能。
衝撃にも強いタフなボディ。
レンズ前面にも液晶モニターがあり、自分撮りの際にも簡単に構図が確認可能。

付属品ケース、ストラップ 材質ABS樹脂 寸法(mm)約99×23.5×63 質量(g)約128(付属品、電池含まず) 電源単4アルカリ電池2本(別売) 対応OSWindowsXP(SP3)、Vista(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、8(32bit/64bit)、CPU:Intel Pentiumu4/2G以上、メモリ1GB以上、ビデオカード128MG以上、インターフェースUSB2.0 レンズf=8.5mm F2.8 有効画素数1400万 ズーム(光学)4倍 外部メモリーマイクロSDカード(32MG~2GB)、マイクロSDHカード(4G~32GB) ホワイトバランスオート、晴天、曇天、蛍光灯、タングステン 記録ファイル形式静止画JPEG、動画MJPEG:AVI) 液晶モニター2.7インチTFT(背面)、1.8インチTFT(全面) セルフタイマーオフ、10秒 出入力端子USB2.0 ISO感度設定オート、100、200、400、800 フラッシュモードオート、強制発光、オフ 内蔵フラッシュ撮影範囲約1m~2m デジタルズーム4倍 シャッタースピード1/1000秒~1/8秒 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)最大800 静止画サイズ14M、8M、5M、3M、VGA 動画サイズ640×480(30fps)、320×240(30fps) 防水性約水深3m(約30分) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18951668 DSC1480DW
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18951668
2017-05-27
用途:
設備機器の点検時
医療・福祉・介護関連業

1400万画素ということで画像の鮮明度を期待して購入したが、不鮮明な写真しか撮れず後で写真を見ての詳細確認をしたくても全く出来ない。出始めの100万画素程度の品質でほとんど子供のおもちゃレベルです。また電池の消耗がやたらと早いのも問題。

2人が参考にしています
対象商品:
18951668
2016-01-14
用途:
現場写真
建設業・工事業

今時、画素数は物足りないが、雨の日や、湿度の高いところで使えるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする