医療機器用キャスター H322シリーズ

医療機器用キャスター H322シリーズ HAION

医療機器用。
ホイールおよび回転部に精密ボールベアリング採用。
グラスファイバー強化高品質ナイロンハウジング。
静止時負荷:2倍。
トータルロック、ツインホイール。

材質(車輪)ポリウレタン 質量(kg)120 車輪幅(mm)74 プレート寸法(mm)95X70 ボルト穴径(Φmm)11 負荷重(kg)120 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18970297 H322-6P125UNB/N 125 95X70 146
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする