コードレスハンディクリーナー

コードレスハンディクリーナー ANABAS
(1件のレビュー)

サッと使える充電式なのであらゆるお掃除シーンで活躍。
コンパクトでもターボ機能でパワフル吸引。
紙パック式だから清潔!(10枚付)
軽い!本体1.2Kg
1回の充電で65分連続使用!
ブラシレスDCモーター採用!(高効率・長寿命)
フレキシブルヘッド採用でベッドの下も楽々!

集塵容量(L)(紙パック)0.3 コード長さ(m)(アダプター)約1.2 質量(kg)約1.2 周波数(Hz)50/60 電源充電式(ACアダプター) 定格電圧AC100、DC14(0.8A) 本体寸法(mm)460×125×130 使用時間(分)標準モード/約65、強モード/約40、ターボモード/約25 電池ニッケル水素充電池 DC9.6V バッテリー電圧(V)9.6 集塵方式紙パック式 充電時間(時間)最大5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19044488 SSC-300
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19044488
2024-05-20
用途:
掃除
株式会社マイクロデータ 様

安いので購入しましたが、吸引力がイマイチ...。ですが、コンパクトで、充電式で紙パックという条件であまり安いものが少ないため助かりました。少し使う分には、困らないかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする