DC12V ダブルピストンエアーコンプレッサー
モーターのパワーをギヤを介さずに、直接圧縮ピストンへ伝達させるシステムです。
ダイレクトドライブテクノロジーを採用することにより下記のような優れた動作特性を得ることができます。
動作音の低減:余計な駆動部分がないので動作音をギヤ駆動方式の機種より低くしました。
振動の低減:余計な駆動部分がないので、動作振動をギヤ駆動方式の機種より低くしました。
大きな空気吐出量:ダイレクトドライブコンプレッサーは圧縮ピストンのストローク量を大きくするので、空気の吐出量がギヤ駆動方式の機種より大きくできます。
コイル式エアーホース採用。アナログプレッシャーゲージ搭載。専用収納バッグ付。多彩なアダプター類。
用途
愛車のタイヤ空気圧チェック、空気入れに。
マリンレジャーの浮き輪、ビーチボールの空気入れに。
キャンプのエアーベッドの空気入れに。
電源(V)DC12(バッテリー直結)
最大出力電力(W)300
最大圧力(kPa)1034
出力電圧(V)直流11~13.8
出力電流(A)30
充填量(L)40L/min
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×90×190
内容量1個
マリンレジャーの浮き輪、ビーチボールの空気入れに。
キャンプのエアーベッドの空気入れに。
注意
※連続使用時間は15分以内にしてください。長時間の使用は過熱、発火の原因になります。15分使用したら動作をとめて、本体の熱が冷めるまでお待ち下さい。連続して使用しますと、本体及び稼動部分(圧縮ピストン、モーター等)が過熱をし破損します。※過度な負荷をかけないでください。圧縮ピストン部、モーター部が過熱して故障の原因となります。
※上記使用での故障、破損に関しましては保障の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
※浮き輪等の空気遊具、ボールへの使用は空気の入れすぎに十分ご注意ください。空気の入れすぎは破損の原因となります。
※PVCコイルエアーホースは傷等がつかないよう十分にご注意ください。破損部分から破損をする場合があります。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18971356
2018-06-29
- 用途:
- アスファルト舗装の乳剤散布作業時
乳剤スプレヤーの空気入れに使用しています。
大変便利ですが、シガライターソケットが脆く破損しやすいです。
電源、ソケットの耐久性が良ければさらに良いです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18971356
2017-05-21
- 用途:
- ロードサービスの際、スペアタイヤの空気の補充
株式会社光洋自動車 様
バッテリーから電源が取れるのでつかいやすい。
騒音がそれなりで、室内ではビックリするほどだが、クラウンサイズのスペアタイヤなら
約2分ほどで、十分です。
4人が参考にしています
2021-09-22
- 用途:
- 自動車タイヤ空気補充等
首都圏レッカーサービス株式会社 様
注意事項を守って丁重に扱っていましたが、一カ月で壊れました。
シリンダーヘッド部分の割れ、樹脂部分の変型。
使用頻度が高かったので仕方ないと思っていますが、圧力、使用時間も気にしていたので残念です。
2人が参考にしています