LEDアームライト

LEDアームライト ツインバード
(2件のレビュー)

机上を均一に照らす光を実現。かつ、まぶしさを軽減しました。
ちょっとしたあかりが手元にほしいときに。
触れるだけで操作できるタッチスイッチ式
机上を広々と使えるクランプ式
消費電力は4.5W(明るさ最大時)と省エネ
約4万時間の長寿命
低発熱なのでベッドサイドでも安心

消費電力(W)(明るさ5)約4.5、(明るさ4)約3.1、(明るさ3)約2.0、(明るさ2)約1.1、(明るさ1)約0.65 電源コード(m)約1.8 ホワイト 寸法(mm)約490×65×335 質量(g)約700(クランプ含) スイッチ電源:入/切、明るさ:5段階(「-」に3秒触れると明るさ最小、「+」に3秒触れると明るさ最大) 電源AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)(器具)125 クランプ幅(mm)20~55 アーム長さ(mm)約320 光源昼白色(5000K) 点灯方式定電流方式 エネルギー消費効率(Lm/W)27.7 色(本体)ホワイト アームシングルアーム 調光方式5段階調光 直下照度(Lx)672(セード高さ32cm、明るさ5 参考値) 待機電力(W)約0.6 電球の種類LED 調光の可否不可 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18992042 LE-H637W
8,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18992042
2021-01-04
用途:
机上用照明
運輸・通信業

スイッチが指をタッチして、ON・OFFするのですが、指を強く抑え込まないと作動しません。
軽いタッチで作動すると良いのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
18992042
2017-11-24
用途:
机上で小機械品の修理
株式会社コア・エレクトロニックシステム 様

大きさ、明るさは問題なく
使い勝手も良く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする