机上を均一に照らす光を実現。かつ、まぶしさを軽減しました。
ちょっとしたあかりが手元に欲しいときに。
シーンにあわせて光の色を選べる調色機能
触れるだけで操作できるタッチスイッチ式
60分後にオートオフのタイマー機能
長寿命・省エネ・低発熱のLED光源
机上を広々と使えるクランプ式
LEDなのに半年程で点灯しなくなりました(笑)
アームが長いのは良いのですが、そのアームを支える剛性が全く無い。
関節部分の締め付けのツマミをいくら締めてもダラーンと下がって来てしまいます。
スパナで壊れる位締めてもダメです。
明るさも非常に暗いです。
暗すぎて部屋の蛍光灯にかき消されるレベルなので、最初点灯しなくなっている事に
気が付きませんでした。
正直タダでも要りません。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。
電球色になり、優しい光が使える点は満足しています。ランプのサイズもコンパクトで、ケーブルも外に露出しないので良いです。ただし、関節部の節度が甘いのか、角度調整ネジをきつく締めても、ランプが降り易い気がします。
高さ45CMの画面上部からのキーボード照明に最適です。
眩しさもなくて満足しています。