不二貿易
バイキャストPUソファー フレンズDBR 2P 846
(1件のレビュー)
材質
(張地)合成皮革、(フレーム)天然木、(座面)ウェービングベルト/ウレタンフォーム、(背面)ウレタンフォーム、(脚部)天然木<ラバーウッド>
幅(mm)
1350
色
ダークブラウン
高さ(mm)
700
タイプ
2P
種類
ソファー
奥行(mm)
730
素材
合成皮革
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
1220×500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
脚高(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19052407
71157
ダークブラウン
1350×730×700
380
185
1220×500
¥
38,250
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
1
お送りできません