曜日別特売

イタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】

イタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 - ホームテイストイタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 - ホームテイストイタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 - ホームテイストイタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 - ホームテイストイタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 - ホームテイストイタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 - ホームテイストイタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 - ホームテイストイタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 - ホームテイスト

イタリアンレザーを使った3人掛け電動ソファ!
左右のひじ掛けにUSBポートが付属しています。
左右のひじ掛けにあるボタンで簡単にリクライニングの操作が可能です。
中央の背もたれを倒すとテーブルになるので、ソファに座りながら飲み物や本に手が届きます。
ポケットコイル入りの座面と程よい柔らかさと弾力のあるウレタン入りの背もたれで長時間座っていても疲れにくくなっています。

用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。
材質
本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
質量(kg)
(正面から見て)左側部分:約35 / 中央部分:約22 / 右側部分:約35
耐荷重(kg)
120※1座面につき
寸法(cm)
188×94-158×80-97(座面高47)
内容量
1台
注意
※組立時間:30分
※ご注文の際は搬入経路のサイズをご確認の上、ご購入をお願いします。
※背もたれとフットレストの個別の操作はできません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73614208SLE-3P-BEベージュ
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73614217SLE-3P-GJグレージュ
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73614226SLE-3P-BRブラウン
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする