曜日別特売

レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン

レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン - 萩原レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン - 萩原レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン - 萩原レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン - 萩原レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン - 萩原レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン - 萩原レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン - 萩原レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン - 萩原

重厚感のある3人掛けソファ。幅180cmと、ワイドなので大柄な人でもゆったりくつろげます。座面と背もたれは樹脂面とウレタン、座面下にはSバネを使うことで底付き感のない座り心地。深く沈み込むような柔らかさで、身体を包みこんでくれます。生地はひんやりしにくいさらりとしたマットな質感のレザー調。繊細なシボ感が本革のような高級感を演出。年中快適な触り心地です。クッションは取り外し可能。隙間に入ったゴミも簡単に掃除できます。運びやすい左右分割式なので、搬入・模様替え・引っ越しなどもラクラク。肘置きや枕、腰当てに便利なキルティングのミニクッション付き。ブラックとライトブラウンの2色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅180×奥行85×高さ80cm【梱包サイズ(約)】(1)91×79×57cm(23kg)(2)91×79×57cm(23kg)【材質】フレーム:天然木脚部:天然木(ラッカー塗装)・塩化ビニル樹脂生地:合成皮革クッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】・組立品(工具付属)・ミニクッション付

用途
ソファ・ソファベッド、ソファとして。
座面高(cm)
42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×85×80
材質(表地)
合成皮革
材質(フレーム)
天然木
リクライニング機能有無
無
収納有無
無
肘掛けの有無
有
脚高(cm)
4.5
材質
構造部材:天然木、張地:合成皮革
備考
組立式
タイプ
3人掛け
幅(cm)
180
高さ(cm)
80
奥行き(cm)
85
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
材質(表地)
材質(フレーム)
リクライニング機能有無
収納有無
肘掛けの有無
脚高(cm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
リオル3P-BK 7363259173632591リオル3P-BK42180×85×80合成皮革天然木無無有4.5ブラック
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
リオル3P-LBR 7363260073632600リオル3P-LBR42180×85×80合成皮革天然木無無有4.5ライトブラウン
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする