大人かわいいインテリア ブークレソファ 2人掛け【Chammy -チャミー-】
大人かわいいインテリア ブークレソファ 2人掛け!
ふわふわ・モコモコした肌触りのブークレ生地を使用したソファです。
シンプルなデザインでありながらもやさしく温かみのある雰囲気を感じられます
背もたれは14段階のリクライニングが可能です。
座面にはポケットコイルを使用しているので、長時間座っても疲れにくく、機能性も兼ね備えています。
- 用途
- 事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。
- 付属品
- ロータイプ用脚×4
- 材質
- 本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
- 質量(kg)
- 13
- 耐荷重(kg)
- 120
- 寸法(cm)
- 110×65.5~97×30~62.5
- 内容量
- 1台
注意
※完成品(脚のみ取り付け)※カバーの取り外し不可です。
※ひじ掛けはリクライニングしません。
※付属品:ロータイプ用脚×4
全7種類を絞り込む
色
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ソファ の新着商品
カテゴリ















![応接用ソファ ミズノ[オフィス家具] 応接用ソファ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07096700-261105-02.jpg)
![簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具] 簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095842-261105-02.jpg)

















