不二貿易
ファブリックソファー フレンズ
素材
ファブリック
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
脚高(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19052425
71159
グリーン
1350×730×700
380
185
1220×500
¥
41,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52567936
38291
ブルー
1350×730×700
380
185
1220×500
¥
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52567945
38292
グレー
1350×730×700
380
185
1220×500
¥
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。