(5件のレビュー)

材質(生地)PU/PVC、(座面)コイルスプリング、(背もたれ)シリコンフィル 種類オフィスチェア 全高(mm)1090~1190 座面高さ(mm)495~595 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19052592 94900 ブラック 630~730
37,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19052608 94901 ホワイト 655~755
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19052592
2019-12-16
用途:
オフィス用
製造業

座面に水武拭きしても落ちない薄い汚れ(糊?)が3箇所程ありました。
やや前加重になり見た目の良い作業用としては良いかと思います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。品質管理についてメーカーに申し伝え改善を検討いただきます。

対象商品:
19052592
2017-03-08
用途:
事務用
有限会社西日本PFE 様

会長の事務用に調達しました。机と背後の壁面との間が狭いので、あまり豪奢な椅子は配置できないので、この位のサイズで丁度良かったです。椅子の座面もソフトで、ロッキング機能もついてお買い得かと。
同様の機能を持つ、他の安価椅子も過去に何台か見てきましたが、それらより作りがしっかりしています。
欲を言えば、ベース(ドラー)部分がもう少し大きいとロッキング時に、より安定するかと思います。

対象商品:
19052592
2016-11-18
用途:
オフィス用
岡山センコー運輸株式会社 様

素材、形、大きさは申し分ない。座面が少し前傾しているようで、前にズリ落ちそうになる感じがして、ゆったり座る感じにならないのが不満。

1人が参考にしています
対象商品:
19052592
2018-04-10
用途:
パソコン使用時チェア

あまり座り心地はよく無い、背もたれは高く首まで保護してくれるのはいいが、長くは座っていられない、腰が痛くなる。

2人が参考にしています
対象商品:
19052592
2017-12-02
用途:
事務作業

コイルスプリングが柔らかすぎて,フルボトムしてしまい意味が無いような気がする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする