シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機

シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相100wフランジ取付形減速機 - シグマー技研
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18993257SMF2-01-100.1単相1050/60フランジ取付
60,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993266SMF2-01-1000.1単相10050/60フランジ取付
65,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993275SMF2-01-1200.1単相12050/60フランジ取付
65,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993284SMF2-01-12000.1単相120050/60フランジ取付
103,500
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993293SMF2-01-150.1単相1550/60フランジ取付
60,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993302SMF2-01-1600.1単相16050/60フランジ取付
65,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993318SMF2-01-200.1単相2050/60フランジ取付
60,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993327SMF2-01-2000.1単相20050/60フランジ取付
65,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993336SMF2-01-250.1単相2550/60フランジ取付
60,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993345SMF2-01-300.1単相3050/60フランジ取付
60,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993354SMF2-01-3000.1単相30050/60フランジ取付
87,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993363SMF2-01-3600.1単相36050/60フランジ取付
87,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993372SMF2-01-400.1単相4050/60フランジ取付
60,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993388SMF2-01-4500.1単相45050/60フランジ取付
87,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993397SMF2-01-50.1単相550/60フランジ取付
60,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993406SMF2-01-500.1単相5050/60フランジ取付
60,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993415SMF2-01-600.1単相6050/60フランジ取付
65,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993424SMF2-01-6000.1単相60050/60フランジ取付
103,500
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993433SMF2-01-7000.1単相70050/60フランジ取付
103,500
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993442SMF2-01-800.1単相8050/60フランジ取付
65,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993458SMF2-01-9000.1単相90050/60フランジ取付
103,500
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993467SMFB2-01-100.1単相1050/60フランジ取付
92,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993476SMFB2-01-1000.1単相10050/60フランジ取付
97,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993485SMFB2-01-1200.1単相12050/60フランジ取付
97,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993494SMFB2-01-12000.1単相120050/60フランジ取付
138,300
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18993503SMFB2-01-150.1単相1550/60フランジ取付
92,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993512SMFB2-01-1600.1単相16050/60フランジ取付
97,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993528SMFB2-01-200.1単相2050/60フランジ取付
92,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993537SMFB2-01-2000.1単相20050/60フランジ取付
97,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993546SMFB2-01-250.1単相2550/60フランジ取付
92,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993555SMFB2-01-300.1単相3050/60フランジ取付
92,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993564SMFB2-01-3000.1単相30050/60フランジ取付
119,600
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993573SMFB2-01-3600.1単相36050/60フランジ取付
119,600
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993582SMFB2-01-400.1単相4050/60フランジ取付
92,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993598SMFB2-01-4500.1単相45050/60フランジ取付
119,600
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18993607SMFB2-01-50.1単相550/60フランジ取付
92,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993616SMFB2-01-500.1単相5050/60フランジ取付
92,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993625SMFB2-01-600.1単相6050/60フランジ取付
97,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993634SMFB2-01-6000.1単相60050/60フランジ取付
138,300
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18993643SMFB2-01-7000.1単相70050/60フランジ取付
138,300
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18993652SMFB2-01-800.1単相8050/60フランジ取付
97,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993668SMFB2-01-9000.1単相90050/60フランジ取付
138,300
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18993677SMFB2-02-50.2単相550/60フランジ取付
102,300
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする