シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機

シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機 - シグマー技研
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994937SMF2-04-100.4単相1050/60フランジ取付
84,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994946SMF2-04-1000.4単相10050/60フランジ取付
101,500
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18994955SMF2-04-1200.4単相12050/60フランジ取付
101,500
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18994964SMF2-04-150.4単相1550/60フランジ取付
84,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994973SMF2-04-1600.4単相16050/60フランジ取付
105,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18994982SMF2-04-200.4単相2050/60フランジ取付
84,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994998SMF2-04-2000.4単相20050/60フランジ取付
105,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995007SMF2-04-250.4単相2550/60フランジ取付
84,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995016SMF2-04-300.4単相3050/60フランジ取付
91,300
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
18995025SMF2-04-3000.4単相30050/60フランジ取付
176,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995034SMF2-04-3600.4単相36050/60フランジ取付
176,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995043SMF2-04-400.4単相4050/60フランジ取付
91,300
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995052SMF2-04-4500.4単相45050/60フランジ取付
176,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995068SMF2-04-50.4単相550/60フランジ取付
84,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995077SMF2-04-500.4単相5050/60フランジ取付
91,300
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995086SMF2-04-600.4単相6050/60フランジ取付
91,300
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995095SMF2-04-800.4単相8050/60フランジ取付
91,300
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995104SMFB2-04-100.4単相1050/60フランジ取付
119,600
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995113SMFB2-04-1000.4単相10050/60フランジ取付
136,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995122SMFB2-04-1200.4単相12050/60フランジ取付
136,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995138SMFB2-04-150.4単相1550/60フランジ取付
119,600
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995147SMFB2-04-1600.4単相16050/60フランジ取付
136,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995156SMFB2-04-200.4単相2050/60フランジ取付
119,600
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995165SMFB2-04-2000.4単相20050/60フランジ取付
136,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995174SMFB2-04-250.4単相2550/60フランジ取付
119,600
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995183SMFB2-04-300.4単相3050/60フランジ取付
126,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995192SMFB2-04-3000.4単相30050/60フランジ取付
210,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995208SMFB2-04-3600.4単相36050/60フランジ取付
210,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995217SMFB2-04-400.4単相4050/60フランジ取付
126,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995226SMFB2-04-4500.4単相45050/60フランジ取付
210,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995235SMFB2-04-50.4単相550/60フランジ取付
119,600
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995244SMFB2-04-500.4単相5050/60フランジ取付
126,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995253SMFB2-04-600.4単相6050/60フランジ取付
126,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18995262SMFB2-04-800.4単相8050/60フランジ取付
126,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする