シグマー 平行軸単相750w脚取付形減速機

シグマー 平行軸単相750w脚取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相750w脚取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相750w脚取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相750w脚取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相750w脚取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相750w脚取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相750w脚取付形減速機 - シグマー技研シグマー 平行軸単相750w脚取付形減速機 - シグマー技研
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ内容量1台
注意
個人宅様への配送は出荷対応出来ない場合がございます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18995892SML2-08-100.75単相1050/60脚取付
98,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995908SML2-08-1000.75単相10050/60脚取付
149,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995917SML2-08-1200.75単相12050/60脚取付
149,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995926SML2-08-150.75単相1550/60脚取付
98,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995935SML2-08-1600.75単相16050/60脚取付
161,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995944SML2-08-200.75単相2050/60脚取付
98,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995953SML2-08-2000.75単相20050/60脚取付
161,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995962SML2-08-250.75単相2550/60脚取付
98,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995978SML2-08-300.75単相3050/60脚取付
111,400
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995987SML2-08-400.75単相4050/60脚取付
111,400
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18995996SML2-08-50.75単相550/60脚取付
98,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18996005SML2-08-500.75単相5050/60脚取付
111,400
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18996014SML2-08-600.75単相6050/60脚取付
125,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18996023SML2-08-800.75単相8050/60脚取付
125,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18996032SMLB2-08-100.75単相1050/60脚取付
141,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18996048SMLB2-08-1000.75単相10050/60脚取付
198,600
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18996057SMLB2-08-1200.75単相12050/60脚取付
198,600
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18996066SMLB2-08-150.75単相1550/60脚取付
141,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18996075SMLB2-08-1600.75単相16050/60脚取付
206,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18996084SMLB2-08-200.75単相2050/60脚取付
141,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18996093SMLB2-08-2000.75単相20050/60脚取付
206,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18996102SMLB2-08-250.75単相2550/60脚取付
141,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18996118SMLB2-08-300.75単相3050/60脚取付
148,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18996127SMLB2-08-400.75単相4050/60脚取付
156,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18996136SMLB2-08-50.75単相550/60脚取付
141,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18996145SMLB2-08-500.75単相5050/60脚取付
156,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18996154SMLB2-08-600.75単相6050/60脚取付
171,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18996163SMLB2-08-800.75単相8050/60脚取付
171,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする