LaCie rugged Thunderbolt HDD
ThunderboltとUSB3.0の2つのインターフェースを搭載!使用シーンを選ばず、快適な高速データ転送を実現するポータブルハードディスク”LaCie rugged Thunderbolt HDD”。【グローバルモデル】
仕様ドライブ数1
付属品USB3.0ケーブル、Thunderboltケーブル(一体型)、型番シール
対象パソコン標準でThunderbolt、USB3.0、USB2.0のいずれかを搭載するApple Macシリーズまたはパソコン
質量(kg)約350
適合規格VCCI Class B
対応OSThunderbolt:Mac OS X 10.10, 10.9, 10.8 / Windows 8, 7・USB3.0:Mac OS X 10.8, 10.7, 10.6(Intel Macのみ)Windows 8, 7, Vista, XP
コネクタ形状USB3.0 Micro-B x1、Thunderbolt(一体型)
入力電圧(V)5(バスパワー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×140×24
インターフェースUSB3.0/2.0、Thunderbolt
回転数非固定
保証期間1年
内容量1台
注意
※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。