ポケオシ1G 2CHデジタルストレージオシロスコープ
本製品とWindowsパソコンをUSBで接続するだけで、パソコンをデジタル・オシロスコープとして使用できます。スタンドアロンの一体型デジタル・オシロスコープと同等の性能をPCベース・デジタル・オシロスコープで実現しました。
付属品250MHzプローブ(X1 X10切り替えスイッチ付)1.2m(2本)、同期ケーブル(1本)、サポートCD、キャリングバッグ(1個)、USB2. 0 ケーブル(1本)
対象パソコン(推奨)Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows XPまたはWindows 2000 SP3以上動作のこと。USB 2.0ポートを有すること。
質量(g)約200
電圧(V)0~2.5
出力2CH(600Ω)
測定項目(自動波形)Frequency、Period、Vpp、Vmax、Vmin、Vamp、Vhigh、Vlow、Vmean、Vrms、Positive overshoot、Negative overshoot、Pulse Width
精度(DC)±3%、(時間軸)10ppm
対応OSWindows 8.1(32/64bit)、Windows 8(32/64bit)、Windows 7(32/64bit)、Windows Vista(32/64bit)、Windows XP、Windows 2000
プローブ(減衰)1X、10X、100X
周波数DC~1MHz
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×26
機能FFT機能、自動セットアップ機能、RUN / STOP機能(画面上ソフトボタン、本体側面押しボタン)
インターフェースUSB2.0 (High Speed : 480Mbps)
レンジ(垂直軸)8区分、(ゲイン)20mV~100V/div @X10 Probe, 2mV~10V/div @X1 Probe、(時間軸)2ns/div~10s/div、(水平軸)10区分
入力インピーダンス1MΩ/18pF
トリガー(タイプ)Slope Rising、Slope Falling、TV、External Trigger、Width、Runt、Pattern、State、Timeout、(外部)TTL(しきい値=1.5v ±10% )、(カップリング)DC、LF除去(50kHz)、HF除去(50kHz)、ノイズ除去、(感度)1div or 5mV @ < 10mV/div、0.6div 10mV/div、(ホールドオフ)60ns ~ 10s、(プリ)0%~100%(画面上)、(ポスト)最大50sec、(ディレイト)0~
最大入力電圧420Vpk(X10 モード設定時)、42Vpk(X1 モード設定時)
モード正弦波、方形波、パルス、三角波、のこぎり波、DC
入力結合方式AC、DC、GND(ソフトウェア)
オフセット(DC)±150V@2, 5, 10V/div、±15V@0.2, 0.5, 1V/div、±1.5V@2, 5, 10, 20, 50, 100mV/div
演算項目X-Y (リサージュ)、A+B、A-B、B-A、AxB, A/B
変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK
内容量1台