ポケジェネ ポケットサイズUSBパターンジェネレーター 200MHz
本製品とWindowsパソコンをUSBで接続するだけで、パソコンを16チャンネルのパターンジェネレーターとして使用できます。
付属品信号コネクタ/1×20 信号線、グランド線/黒1×2 線、グリッパ (赤)×22、USB A-Bタイプ・ケーブル (1.8m)、サポートCD、キャリングバッグ
消費電力(W)待機時:0.75 最大:2.5
出力TTL、TTL3.3、3V、2.8V、2.4V、Hi-Z
電源USBバスパワー
対応OSWindows 8.1/8/7/Vista/XP/2000
チャンネル数(動作クロック)内部1、外部1
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×72×20
インターフェースUSB 2.0対応
メモリー容量2Mバイト(深度512Kビット/ch)
保護機能リセッタブル ヒューズ(750mA)
動作範囲内部:200MHz~10Hz外部:75MHz以下
動作モード内部:調整可能外部:Internal/External Clock Logic Not, And
イベント種類(内部)ホットキー、(外部)2チャンネル、(モード)Event Not、or、(外部スレッショルド)出力チャンネルと同じ
動作温度範囲(℃)5~45(保存-20~75)
内容量1台
その他測定用品 の新着商品
