曜日別特売

エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル

エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル - サンワサプライ
(2件のレビュー)

エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。
安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。
ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。

タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100内容量1本
全68種類を絞り込む
ケーブル長(m)
68種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19055216KB-T5T-02NCAT5e25.5ライトグレーストレート結線単線24
920
639
703(税込)
当日出荷
22257646KB-T5T-01BKNCAT5e15.5ブラックストレート結線単線24
720
509
560(税込)
当日出荷
22257655KB-T5T-01BLNCAT5e15.5ブルーストレート結線単線24
720
509
560(税込)
当日出荷
22257664KB-T5T-01GNCAT5e15.5グリーンストレート結線単線24
720
509
560(税込)
3日以内出荷
22257673KB-T5T-01NCAT5e15.5ライトグレーストレート結線単線24
720
509
560(税込)
当日出荷
22257682KB-T5T-01RNCAT5e15.5レッドストレート結線単線24
720
509
560(税込)
3日以内出荷
22257698KB-T5T-01YNCAT5e15.5イエローストレート結線単線24
720
509
560(税込)
3日以内出荷
22257707KB-T5T-02BKNCAT5e25.5ブラックストレート結線単線24
920
639
703(税込)
3日以内出荷
22257716KB-T5T-02BLNCAT5e25.5ブルーストレート結線単線24
920
639
703(税込)
当日出荷
22257725KB-T5T-02GNCAT5e25.5グリーンストレート結線単線24
920
639
703(税込)
3日以内出荷
22257734KB-T5T-02RNCAT5e25.5レッドストレート結線単線24
920
639
703(税込)
3日以内出荷
22257743KB-T5T-02YNCAT5e25.5イエローストレート結線単線24
920
639
703(税込)
当日出荷
22257752KB-T5T-03BKNCAT5e35.5ブラックストレート結線単線24
1,200
829
912(税込)
当日出荷
22257768KB-T5T-03BLNCAT5e35.5ブルーストレート結線単線24
1,200
829
912(税込)
当日出荷
22257777KB-T5T-03GNCAT5e35.5グリーンストレート結線単線24
1,200
829
912(税込)
3日以内出荷
22257786KB-T5T-03NCAT5e35.5ライトグレーストレート結線単線24
1,200
829
912(税込)
3日以内出荷
22257795KB-T5T-03RNCAT5e35.5レッドストレート結線単線24
1,200
829
912(税込)
3日以内出荷
22257804KB-T5T-03YNCAT5e35.5イエローストレート結線単線24
1,200
829
912(税込)
当日出荷
22257813KB-T5T-05BKNCAT5e55.5ブラックストレート結線単線24
1,640
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22257822KB-T5T-05BLNCAT5e55.5ブルーストレート結線単線24
1,640
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22257838KB-T5T-05GNCAT5e55.5グリーンストレート結線単線24
1,640
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
22257847KB-T5T-05NCAT5e55.5ライトグレーストレート結線単線24
1,640
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22257856KB-T5T-05RNCAT5e55.5レッドストレート結線単線24
1,640
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22257865KB-T5T-05YNCAT5e55.5イエローストレート結線単線24
1,640
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
22257883KB-T5T-07BLNCAT5e75.5ブルーストレート結線単線24
2,020
1,398
1,538(税込)
当日出荷
22257908KB-T5T-07NCAT5e75.5ライトグレーストレート結線単線24
2,020
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
22257935KB-T5T-10BKNCAT5e105.5ブラックストレート結線単線24
2,960
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
22257944KB-T5T-10BLNCAT5e105.5ブルーストレート結線単線24
2,960
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22257953KB-T5T-10GNCAT5e105.5グリーンストレート結線単線24
2,960
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22257962KB-T5T-10NCAT5e105.5ライトグレーストレート結線単線24
2,960
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
22257978KB-T5T-10RNCAT5e105.5レッドストレート結線単線24
2,960
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
22257987KB-T5T-10YNCAT5e105.5イエローストレート結線単線24
2,960
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
22258005KB-T5T-15BLNCAT5e155.5ブルーストレート結線単線24
4,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
22258023KB-T5T-15NCAT5e155.5ライトグレーストレート結線単線24
4,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
22258066KB-T5T-20BLNCAT5e205.5ブルーストレート結線単線24
5,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
22258075KB-T5T-20GNCAT5e205.5グリーンストレート結線単線24
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
22258084KB-T5T-20NCAT5e205.5ライトグレーストレート結線単線24
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
22258093KB-T5T-20RNCAT5e205.5レッドストレート結線単線24
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
22258102KB-T5T-20YNCAT5e205.5イエローストレート結線単線24
5,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
22258127KB-T5T-25BLNCAT5e255.5ブルーストレート結線単線24
6,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
22258145KB-T5T-25NCAT5e255.5ライトグレーストレート結線単線24
6,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
22258188KB-T5T-30BLNCAT5e305.5ブルーストレート結線単線24
7,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
22258197KB-T5T-30GNCAT5e305.5グリーンストレート結線単線24
7,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
22258206KB-T5T-30NCAT5e305.5ライトグレーストレート結線単線24
7,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
22258215KB-T5T-30RNCAT5e305.5レッドストレート結線単線24
7,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
22258224KB-T5T-30YNCAT5e305.5イエローストレート結線単線24
7,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
22258242KB-T5T-40BLNCAT5e405.5ブルーストレート結線単線24
8,800
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
22258267KB-T5T-40NCAT5e405.5ライトグレーストレート結線単線24
8,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
22258294KB-T5T-50BLNCAT5e505.5ブルーストレート結線単線24
11,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
22258303KB-T5T-50NCAT5e505.5ライトグレーストレート結線単線24
11,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22258197
2016-11-19
用途: マテハンのローカルネットワーク再構築

カテ5eの筈ですが、HUB側では200メガまでしか認識出来ず。。。
10M、20M、30M 全て同じ結果でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに問い合わせしましたところ、下記の回答がありましたので
ご確認をお願いいたします。
1.LAN HUBを使用せずパソコンとモデムを接続した場合の速度をご確認ください。
a.速度に問題がない→LAN HUBかケーブルの不具合か設定に問題
b.速度が遅い→環境が要望速度出ていません。
2.KB-T5T-30GNを他のLANケーブルに替えてご確認ください。
 a.速度に問題がない→LAN HUBの設定かケーブルの不具合
b.速度が遅い→LAN HUBの設定か不具合
10m、20m、30mと変更してご確認いただいているようですが、
KB-T5T-30GN以外に10m、20mのケーブルをお持ちということでしょうか?
10m、20mのケーブルでも速度が出ない場合はLAN HUB問題が考えられます。
LAN HUBの設定があるかもしれませんので仕様をご確認いただく必要があります。
通信ができているのであればLANケーブル不具合可能性は低いです。
LANケーブルによって速度が落ちるということはあまりありません。
LANケーブル不具合の場合は通信ができません。
以上
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 22258005
2017-06-30
用途: 社内消耗品にて使用

品質も、価格も、何も言うことありません。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする