ドイツ製 精密 タングステン超硬カッター

ドイツ製 精密 タングステン超硬カッター C.K TOOLS
(1件のレビュー)

タングステン超硬カッターT3779。
HRC硬度は78~85でハンドカッターでは最強を誇る超硬カッターです。本場ドイツのマイスターが丁寧に鍛造した超硬カッター。
タングステンを素材として熱間鍛造している為HRC78~85と事実上世界で一番硬いカッターです。
直径0.6mmまでのピアノ線やタングステン線、鋼線であれば直径1mmまで対応します。
刃先はミニベベルを採用しており、切れ味抜群です。
サイズは全長125mm、刃先の高さ7.5mm、刃の長さ10mm、幅11mmです。
表面は鏡面ポリッシュ仕上げなので剥離による損傷を防止します。
ボックスジョイント構造により、再調整の必要なしで正確にアクションが可能です。

全長(mm)125 幅(mm)11 刃長(mm)10 切断能力直径0.6mmまでのピアノ線・タングステン線、直径1mmまでの鋼線 硬度HRC78~85 刃高(mm)7.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19061236 T3779
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19061236
2019-07-09
用途:
樹脂はみ出し部の除去

これまで精密ニッパーで作業行っており、刃が1ヶ月程で丸くなってしまっており、材質的に固いタングステンの物に変更し、現在で約1年使用し刃こぼれ等ありません、大変満足しております。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする