サニシャワー
サニシャワーは、SFA社製ポンプでも最小の寸法で、流し台/洗面化粧台の内部にも設置可能です。
また、低水位での瞬時起動により、ユニットシャワーの排水にも対応可能です。
仕様吐出管・流入管に逆止弁付属
質量(kg)4
消費電力100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×165×145
プラグ2極アース付
吐出口径20~25A
適合器具ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器、空調機ドレンアップ用
流入口径40A×3
耐用温度(℃)35
内容量1台
水栓部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19062864 | SSW-100 | 70297815 | SSWPLUS-100 |
![]() |
排水圧送ポンプ | SFA | 1個 | ¥96,980 税込¥106,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |