DR.MED エルボーストラップスリーブ

DR.MED エルボーストラップスリーブ DR.MED
(2件のレビュー)

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。スリーブタイプで肘関節の動揺および負担を軽減します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。

材質ナイロン, ポリウレタン、天然ゴム 適合部位ひじ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19064228 E003S S
1,350
 
 
取扱い終了
19064237 E003M M
1,350
 
 
取扱い終了
19064246 E003L L
1,350
 
 
取扱い終了
19064255 E003LL LL
1,350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19064246
2019-09-19
用途:
エアハンマー
フジタ工業 様 (製造業)

肘への負担を軽くし締めて予防する。
生地のバリエーションがあれば良いと思う。

対象商品:
19064237
2019-05-02
用途:
スポーツ時の肘の痛み防止
農・林・水産業

バトミントン時にひじを痛め、その後の回復治療で使用しており、その後痛みも和らぎ現在は予防用として重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする