レバーホイストRB5Aシリーズ
|
(1件のレビュー)
小形・軽量・短ハンドルを実現したレバーホイストです。新製品の1.6tタイプは、新開発のコンパクト設計により従来製品に比べて、ハンドル長さを115mm短縮(メーカー比)。0.8tタイプ、1.0tタイプのハンドル長さも業界最短235mm。(2015年4月現在) 小形・軽量化により、持ち運びもラクラク。狭い場所での操作性も向上。上フックの交換もラクラク。ブレーキは安心のダブルのつめ。抜群の耐久性・耐摩耗性。防錆性に優れためっきチェーン。優れた防雨性で安定した制動。握りやすい形状の遊転ハンドル。荷重がかかれば自動的にブレーキが働くオートロック機構。操作性の良いゴムグリップ。安全設計の上下フック。横ずれ防止機能付フック。
用途荷締め作業、建起し作業
内容量1台
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
象印レバーY2
象印チェンブロック
税込¥7,469~
¥6,790~
(22)
レバーホイスト
モノタロウ
税込¥13,090~
¥11,900~
(37)
レバーホイスト
日興製綱
税込¥14,190~
¥12,900~
(3)
オーエッチレバー
オーエッチ工業
税込¥15,290~
¥13,900~
(3)
チェーンホイスト
オーエッチ工業
税込¥16,390~
¥14,900~
(6)
スーパーレバー
スリーエッチ
税込¥10,989~
¥9,990~
(9)
商品レビュー
- 用途:
- 重量物の持ち上げ作業
- 対象商品:
-
19119442
1人が参考にしています
「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります