SPシリーズ(和)

SPシリーズ(和) サンゲツ
(2件のレビュー)

種別準不燃 材質塩化ビニル タイプ 規格SV規格(壁紙安全規格)、JIS規格(JIS A 6921) シリーズSPシリーズ 幅(cm)92 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 内容量1巻
注意
※糊はついていません。
お気に入りに追加
156件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
防火種別
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19094592 SP-9960 1 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
1,000
 
 
取扱い終了
19094608 SP-9960 2 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
2,000
 
 
取扱い終了
19094617 SP-9960 3 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094626 SP-9960 4 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094635 SP-9960 5 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094644 SP-9960 6 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094653 SP-9960 7 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094662 SP-9960 8 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094678 SP-9960 9 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094687 SP-9960 10 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094696 SP-9960 11 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094705 SP-9960 12 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094714 SP-9960 13 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094723 SP-9960 14 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094732 SP-9960 15 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094748 SP-9960 16 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094757 SP-9960 17 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094766 SP-9960 18 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094775 SP-9960 19 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094784 SP-9960 20 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094793 SP-9960 25 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094802 SP-9960 30 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094818 SP-9960 35 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094827 SP-9960 40 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094836 SP-9960 45 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094845 SP-9960 50 2-3 準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
50,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094854 SP-9961 1 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094863 SP-9961 2 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094872 SP-9961 3 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094888 SP-9961 4 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094897 SP-9961 5 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094906 SP-9961 6 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094915 SP-9961 7 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094924 SP-9961 8 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094933 SP-9961 9 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094942 SP-9961 10 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094958 SP-9961 11 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094967 SP-9961 12 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094976 SP-9961 13 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094985 SP-9961 14 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19094994 SP-9961 15 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19095003 SP-9961 16 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19095012 SP-9961 17 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19095028 SP-9961 18 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19095037 SP-9961 19 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19095046 SP-9961 20 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19095055 SP-9961 25 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19095064 SP-9961 30 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19095073 SP-9961 35 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19095082 SP-9961 40 2-4 準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、難燃 PM-9231(金属下地)(直張り)
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19094863
2016-10-17
用途:
補修用

商品はよいものです。しかし今回は色が合わず、無理やり切り貼りしたのですが上手くはできなかったです。廃番になった壁紙の近い色の情報があればよい。

1人が参考にしています
対象商品:
19094608
2016-09-30
用途:
室内の扉の張替え
OFFICE-KYSH 様

特に特徴があるわけではないが作業はしやすかったし、価格面でも納得できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする