ブラーバ371j

ブラーバ371j iRobot

セット内容バッテリー(内蔵)、クリーニングパッド(装着済)、ACアダプター、NorthStarキューブ、ウェットクリーニングパッド、ドライクロス(白)×2、ウェットクロス(青)×4、交換用導水キャップ 周波数(Hz)50/60 電源充電式ニッケル水素電池 本体質量(kg)約1.8(バッテリー装着時/クリーニングパッドを除く) 連続運転時間(h)(ドライモード)最大約4、(ウェットモード)最大約2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×216×79 適合床面積(ドライモード)約56畳<最大約112畳>、(ウェットモード)最大約20畳 充電時間(時間)約4 入力電源(V)AC100 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19067012 B371060
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする