ビットドライバーハンドル

ビットドライバーハンドル PB SWISS TOOLS

ビットはホルダー内部のマグネットにより保持(186M-C6)

軸径(Φmm)6 全長(mm)205 質量(g)108 商品構成単品 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19162517 186.6-100 - - 100
オープン
4,598
5,058 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする