ウキウキバブルモンキー

ウキウキバブルモンキー マーナ

手の長~いおさるさんとウキウキバスタイム♪おさるさんと手をつなげば、背中もらくらく洗えます。自分で洗いたがるチビッコのパートナーにも!表生地はソフトポリエステルなので、ふわふわの肌触り。背中面はメッシュ、中はネットでできているから泡立ち抜群。「中ワタがカビそう…」という不安も解消します。

使用場所浴室 材質表地/ポリエステル100%、顔・手足/ポリエステル65%綿35%、背面/ポリエステル70%ポリプロピレン 質量(g)約61 種類その他 寸法(cm)85×18×5.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19099483 B185P
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする